{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 102 | |
⌀ cabeza de martillo | 22 mm | |
Serie | 102 | |
Longitud de cabeza con bocas | 75 mm | |
Longitud de mango | 250 mm | |
⌀ de carcasa | 22 mm | |
Peso | 0,193 kg | |
Material inserto | Uretano, semiduro | |
Material mango | Fresno | |
antirrebote | no | |
Insertos combinables | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754200 22 | |
EAN / GTIN | 4013288001498 | |
Número del fabricante | 05000505001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Martillo de plástico con bocas de poliuretano, ⌀ cabeza de martillo: 22mm
a petición
En stock
87 piezas en stock
13,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
11,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
212 piezas en stock
12,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Peso | 0,193 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
⌀ cabeza de martillo | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Longitud de cabeza con bocas | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
antirrebote | no | ||
Longitud de mango | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Material mango | Fresno | ||
Tipo de producto | Martillo | Martillo | Martillo |