Martillo de cerrajero, modelo francés con mango de madera de nogal negro 300 g

Número de artículo: 750650 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 300 g
Longitud de cabeza L 85 mm
Altura de plano H 28 mm
Longitud de mango 300 mm
exento de chispas no
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750650 300
EAN / GTIN 4016134509131
Número del fabricante 5029030300

Descripción

Ejecución:

Forjados en estampa, templados y revenidos. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de madera de nogal negro.

Material:

Acero especial para herramientas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra