Martillo de cerrajero, modelo francés con mango de madera de nogal negro 1500 g

Número de artículo: 750650 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 1.500 g
Longitud de cabeza L 137 mm
Altura de plano H 50 mm
Longitud de mango 360 mm
exento de chispas no
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750650 1500
EAN / GTIN 4016134509193
Número del fabricante 5029031500

Descripción

Ejecución:

Forjados en estampa, templados y revenidos. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de madera de nogal negro.

Material:

Acero especial para herramientas.