Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes, Peso sin mango: 300g

Número de artículo: 750450 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
318 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 300 g
Longitud de mango 300 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750450 300
EAN / GTIN 8024886007375
Número del fabricante 2100/300G

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de 3 componentes (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho) irrompible, collar protector unido por forjado y cubierta protectora adicional.
Ventaja: irrompible, ergonómico, antideslizante, libre de vibraciones y protector de las articulaciones.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes, Peso sin mango: 300g

Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes, Peso sin mango: 300g

a petición
En stock
318 piezas en stock
20,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.727 piezas en stock
10,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
724 piezas en stock
5,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
410 piezas en stock
12,67 €
9,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Peso sin mango 300 g 300 g 300 g 300 g
Longitud de mango 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Tipo de producto Martillo Martillo Martillo Martillo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra