{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 95 mm | |
⌀ de mango | 11 mm | |
Fuerza de impacto mínima | 20 N | |
Fuerza de impacto máxima | 50 N | |
Tipo de producto | Punteros |
Número de artículo | 749350 95 | |
EAN / GTIN | 4049002112737 | |
Número del fabricante | R430 229 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Puntero de golpe automático con punta, Longitud total: 95mm
a petición
En stock
241 piezas en stock
27,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.272 piezas en stock
19,75 €
14,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 95 mm | 110 mm |
Fuerza de impacto mínima | 20 N | 47 N |
Fuerza de impacto máxima | 50 N | 78 N |
⌀ de mango | 11 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Punteros | Punteros |