{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 130 mm | |
⌀ de mango | 17 mm | |
Fuerza de impacto mínima | 180 N | |
Fuerza de impacto máxima | 250 N | |
Tipo de producto | Punteros |
Número de artículo | 749350 130 | |
EAN / GTIN | 4049002112751 | |
Número del fabricante | R430 231 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Puntero de golpe automático con punta, Longitud total: 130mm
a petición
En stock
230 piezas en stock
32,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.855 piezas en stock
20,90 €
15,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 130 mm | 130 mm |
Material | Acero especial para herramientas | |
Fuerza de impacto mínima | 180 N | 57 N |
Fuerza de impacto máxima | 250 N | 127 N |
⌀ de mango | 17 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Punteros | Punteros |