Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia para mujer MAJA Easy ESD S1P MAJA Easy ESD S1P, Talla 37

Número de artículo: 74771-37
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie MAJA
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
Norma EN ISO 20345:2011
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 74771-37
EAN / GTIN 4030839373125
Número del fabricante 74771-37
Número L L00790 2299
Fabricante ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU NOVA
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descargas y documentos

De la misma serie "MAJA" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra