Botas de seguridad con cordones para mujer MAJA GTX Mid ESD S3 MAJA GTX Mid ESD S3, Talla 39

Número de artículo: 74741-39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie MAJA
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 39
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 74741-39
    EAN / GTIN 4030839348062
    Número del fabricante 74741-39

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
    • GORE-TEX Extended Comfort Footwear
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa LADIES ESD negra
    • Suela interior ESD de lana suave
    • Suela intermedia de acero
    • Suela de PU/PU NOVA
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
    • Equipamiento sin cuero