Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia para mujer MILA aqua Easy ESD S1 MILA aqua Easy ESD S1, Talla 40

Número de artículo: 74710-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie MILA
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 40
Color turquesa
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74710-40
EAN / GTIN 4030839195147
Número del fabricante 74710-40
Número L L00790 183

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa LADIES ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de PU/PU NOVA
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descargas y documentos

De la misma serie "MILA" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra