Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia para mujer MILA aqua Easy ESD S1 MILA aqua Easy ESD S1, Talla 36

Número de artículo: 74710-36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie MILA
    Clase de protección S1
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 36
    Color türkis
    Tipo de producto Sandalia de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 74710-36
    EAN / GTIN 4030839195109
    Número del fabricante 74710-36
    Número L L00790 1262

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra/Material de malla
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa LADIES ESD gris
    • Suela interior ESD de lana suave
    • Suela de PU/PU NOVA
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
    • Equipamiento sin cuero