Extractor de pasadores con empuñadura 8 mm

Número de artículo: 746940 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de puntas 8 mm
    Longitud de punzón 88 mm
    Longitud total 210 mm
    Dureza de punta 59 HRC
    Modelo cabezal de percusión con bonificado especial
    Mango Mango de plástico con recubrimiento de elastm. agradable al contacto con la piel
    Material Acero al cromo vanadio extra de calidad especial
    Superficie cromado
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 746940 8
    EAN / GTIN 7610733254941
    Número del fabricante 758.8

    Descripción

    Ejecución:

    Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

    Material:

    Acero al cromo vanadio extra de calidad especial (lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especialmente elevada), cromado. Mango con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel.