Juego de extractores de pasadores con empuñadura en caja de plástico ABS, Número de extractores de pasadores: 6

Número de artículo: 746950 6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de extractores de pasadores precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de extractores de pasadores 6
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 746950 6
EAN / GTIN 7610733254958
Número del fabricante 758.SET

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Material:

Acero al cromo vanadio extra de calidad especial (lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especialmente elevada), cromado. Mango con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel.

Contenido:

1 extractor de pasadores de cada tam. n.º 746940: Tam. 2; 3; 4; 5; 6; 8