Punzones, calidad especial cromado 6 mm

Número de artículo: 745300 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
142 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 6 mm
⌀ de mango 10 mm
Longitud total 120 mm
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 745300 6
EAN / GTIN 7610733200689
Número del fabricante 735.6

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal con punzón cónico, templado uniformemente. Gracias a que la cabeza de golpe está especialmente bonificada, no se astilla.
Máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) y una tenacidad especial.

Material:

Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de puntas (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra