Punzones, calidad especial cromado, ⌀ de puntas: 5mm

Número de artículo: 745300 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 5 mm
⌀ de mango 10 mm
Longitud total 120 mm
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 745300 5
EAN / GTIN 7610733200672
Número del fabricante 735.5

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal con punzón cónico, templado uniformemente. Gracias a que la cabeza de golpe está especialmente bonificada, no se astilla.
Máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) y una tenacidad especial.

Material:

Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado.