Botas de seguridad con cordones para mujer SENSATION Lady Mid ESD S2 SENSATION Lady Mid ESD S2, Talla 42

Número de artículo: 74206-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SENSATION
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 74206-42
EAN / GTIN 4030839235751
Número del fabricante 74206-42

Descripción

Descripción:

  • Material textil hidrófobo con estilo de vaqueros/Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil Bioactive
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU MISS L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form B
  • Cordones de recambio incluidos

Descargas y documentos

De la misma serie "SENSATION" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra