Zapatos de seguridad SENSATION Low ESD S2 SENSATION Low ESD S2, Talla 38

Número de artículo: 72106-38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SENSATION
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72106-38
EAN / GTIN 4030839220818
Número del fabricante 72106-38
Número L L00790 509

Descripción

Descripción:

  • Material textil hidrófobo con estilo de vaqueros/Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil Bioactive
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Cordones de recambio incluidos

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop