Cinceles de ranurar 4 mm

Número de artículo: 741500 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Grosor de filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de filo 4 mm
Longitud total 150 mm
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 741500 4
EAN / GTIN 4049002002106
Número del fabricante R392 004 0

Descripción

Ejecución:

Filo octogonal, templado en toda su sección, por lo que se reafila sin templado posterior. Gracias a una cabeza de golpe especialmente bonificada, no se astilla la cabeza del cincel.

Norma:

Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.