• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinceles de ranurar 3 mm

Número de artículo: 741500 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de filo 3 mm
Longitud total 150 mm
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 741500 3
EAN / GTIN 4049002002083
Número del fabricante R392 003 0

Descripción

Ejecución:

Filo octogonal, templado en toda su sección, por lo que se reafila sin templado posterior. Gracias a una cabeza de golpe especialmente bonificada, no se astilla la cabeza del cincel.

Norma:

Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.