Cincel plano para mecánicos, calidad especial 165 mm

Número de artículo: 741000 165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
164 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 165 mm
Anchura de filo 18 mm
Peso 139 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 741000 165
EAN / GTIN 7610733226351
Número del fabricante 805.18

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel. Calidad especial, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

Material:

Aleación especial al cromovanadio. Superficie cromada.