Cincel plano para mecánicos, calidad especial, Longitud total: 120mm

Número de artículo: 741000 120
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 120 mm
Anchura de filo 10 mm
Peso 45 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 741000 120
EAN / GTIN 7610733005710
Número del fabricante PB 805.10

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel. Calidad especial, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

Material:

Aleación especial al cromovanadio. Superficie cromada.