Cortapernos UNIBOLT® 610 mm

Número de artículo: 733500 610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 610 mm
Capacidad de corte <48 HR
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ 9 mm
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 hasta ⌀ 8 mm
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 hasta ⌀ 7 mm
Quality Dress UNIBOLT®
Filo templado
Material Acero especial para herramientas
Superficie lacado en rojo
con tornillo de reajuste
con tope limitador
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 733500 610
EAN / GTIN 4005887563309
Número del fabricante 87430010

Descripción

Ejecución:

Cabezal de corte con transmisión y cuchillas universales. Reajuste preciso y fácil de las cuchillas mediante tornillos excéntricos. Forjado en estampa, tope limitador con zona de amortiguación extragrande, brazos tubulares pintados.

Aplicación:

Para cortar aceros normales y de alta resistencia hasta 48 HRC (resistencia a la tracción aprox. 1600 N/mm2).

Material:

Cuchillas de acero herramental especial, filos templados de forma inductiva adicionalmente.

Pieza de repuesto:

Fresa portaplacas n.º 734110.