{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 1.070 mm | |
Capacidad de corte | <48 HR | |
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ | 16 mm | |
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 hasta ⌀ | 11 mm | |
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 hasta ⌀ | 10 mm | |
Quality Dress | UNIBOLT® | |
Filo | templado | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | lacado en rojo | |
con tornillo de reajuste | sí | |
con tope limitador | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 733500 1070 | |
EAN / GTIN | 4005887357502 | |
Número del fabricante | 87430025 |