Cizallas para cables con cubiertas de 2 componentes en los mangos Aislados conforme a VDE 200 mm

Número de artículo: 730350 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
313 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de corte 70 mm2
Capacidad de corte hasta ⌀ 20 mm
Longitud total 200 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Accionamiento mecánico, monomanual
Material Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Superficie cromado
con muelle de abertura no
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 730350 200
EAN / GTIN 4003773026761
Número del fabricante 95 16 200

Descripción

Ejecución:

Mangos aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Mangos con cubiertas de varios componentes.
Cabeza con filos en forma de hoz. Brazos con mangos de plástico. Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.
Gama de corte especialmente amplia gracias al doble filo.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa.