{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de corte | 50 mm2 | |
Capacidad de corte hasta ⌀ | 15 mm | |
Longitud total | 165 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Accionamiento | mecánico, monomanual | |
Material | Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite | |
Superficie | cromado | |
Protección antienganche | sí | |
con muelle de abertura | no | |
Tipo de producto | Tijera |
Número de artículo | 730350 165 | |
EAN / GTIN | 4003773039648 | |
Número del fabricante | 95 16 165 | |
Fabricante | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |