Cabezal de engarce a presión 2,5

Número de artículo: 729624 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para sección transversal de los conductores 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Tipo de producto Engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729624 2,5
EAN / GTIN 4045197200082
Número del fabricante 729624 2,5

Descripción

Ejecución:

  • Engarzado exacto mediante avance lineal
  • Aplicación múltiple elevada en costes reducidos gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas
  • Al mismo tiempo garantiza un buen resultado de engarzamiento según DIN o EN mediante cabezales intercambiables ajustados de fábrica y el bloqueo forzado integrado en la herramienta básica
  • Asiento correcto del contacto en la articulación de engarce mediante el posicionamiento de contacto de trabajo seguro
  • Ideal para el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a la forma constructiva pequeña y manejable.

Con tope de aislamiento para el posicionamiento exacto del contacto.

Aplicación:

Para el tratamiento de conectores electrónicos.

Idóneo para:

Herramienta básica n.º 729611.
Lengüetas para terminales y casquillos: F2,8, F4,8, F6,3 y F9,5; Contactos planos GHW: AFK y AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 y ELO; Kostal: contactos LKS 1,5 y SLK 2,8.