Cabezal de engarce a presión 1,5

Número de artículo: 729624 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para sección transversal de los conductores 0,1 mm2 - 1,5 mm2
    Tipo de producto Engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729624 1,5
    EAN / GTIN 4045197200129
    Número del fabricante 729624 1,5

    Descripción

    Ejecución:

    • Engarzado exacto mediante avance lineal
    • Aplicación múltiple elevada en costes reducidos gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas
    • Al mismo tiempo garantiza un buen resultado de engarzamiento según DIN o EN mediante cabezales intercambiables ajustados de fábrica y el bloqueo forzado integrado en la herramienta básica
    • Asiento correcto del contacto en la articulación de engarce mediante el posicionamiento de contacto de trabajo seguro
    • Ideal para el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a la forma constructiva pequeña y manejable.

    Con tope de aislamiento para el posicionamiento exacto del contacto.

    Aplicación:

    Para el tratamiento de conectores electrónicos.

    Idóneo para:

    Herramienta básica n.º 729611.
    Cabezales universales: hasta 1,5 mm2; lengüetas para terminales y casquillos: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer y TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ y serie M; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.