Alicate de engarce para virolas de cable PZ4

Número de artículo: 729440 PZ4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PZ 4
Longitud total 200 mm
Para sección transversal de los conductores 0,5 mm2 - 4 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729440 PZ4
EAN / GTIN 4008190090920
Número del fabricante 9012500000

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Compresión paralela (excepto tam. PZ16 y PZ50).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra