Alicate de engarce para virolas de cable 6ROTO-ADJ

Número de artículo: 729440 6ROTO-ADJ
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Para sección transversal de los conductores 0,14 mm2 - 6 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729440 6ROTO-ADJ
EAN / GTIN 4064675415909
Número del fabricante 2831380000

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Compresión paralela (excepto tam. PZ16 y PZ50).
Con mordazas giratorias y bloqueables (a 0° y 90°).
Reducción de agarre ajustable (para engarce de hasta 2,5 mm2).