{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 145 mm | |
Para sección transversal de los conductores | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Número de bolsas | 4 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero especial para herramientas, forjado y templado en aceite | |
Superficie | pulida | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729405 2,5 | |
EAN / GTIN | 4003773071754 | |
Número del fabricante | 97 68 145 A |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicate de engarce para virolas de cable Aislados conforme a VDE, Para sección transversal de los conductores: 2,5mm2
a petición
En stock
106 piezas en stock
27,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
227 piezas en stock
20,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de bolsas | 4 | |
Para sección transversal de los conductores | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 |
Longitud total | 145 mm | 150 mm |
Mango | Funda de varios componentes | |
Superficie | pulida | |
Material | Acero especial para herramientas, forjado y templado en aceite | |
Tipo de producto | Alicate de engarce | Alicate de engarce |