{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
Para sección transversal de los conductores | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Número de bolsas | 9 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero especial para herramientas, forjado y templado en aceite | |
Superficie | pulida | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729405 16 | |
EAN / GTIN | 4003773072003 | |
Número del fabricante | 97 78 180 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de engarce para virolas de cable Aislados conforme a VDE 16 mm2
a petición
En stock
85 piezas en stock
35,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
939 piezas en stock
89,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
164 piezas en stock
151,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de bolsas | 9 | ||
Para sección transversal de los conductores | 0,25 ;16 | 0,5 ;16 | 0,08 ;16 |
Longitud total | 180 | 220 | 213 |
Mango | Funda de varios componentes | ||
Superficie | pulida | ||
Material | Acero especial para herramientas, forjado y templado en aceite | ||
Tipo de producto | Alicate de engarce | Alicate de engarce | Alicate de engarce |