{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Forma de los filos | Prisma de filos | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | cromado | |
con muelle de abertura | sí | |
con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 728750 160 | |
EAN / GTIN | 4003773021933 | |
Número del fabricante | 11 06 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates pelacables, cromados Aislados conforme a VDE 160 mm
a petición
En stock
331 piezas en stock
26,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.989 piezas en stock
18,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes |
con muelle de abertura | sí | sí |
con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal | sí | sí |
Superficie | cromado | pulido |
Forma de los filos | Prisma de filos | Prisma de filos |
Material | Acero especial para herramientas | Acero especial para herramientas |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante |