Alicates pelacables, modelo económico, Para sección transversal de los conductores: 6mm2

Número de artículo: 728622 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
503 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Super 4 plus
Denominación de tipo del fabricante Super 4 plus
Longitud total 165 mm
Para sección transversal de los conductores 0,2 mm2 - 6 mm2
Para sección transversal de los conductores AWG 24-10
Material plástico reforzado con fibras de vidrio
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Número del fabricante 20050

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación.
Con tope longitudinal y cortaalambres.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Alicates pelacables, modelo económico, Para sección transversal de los conductores: 6mm<sup>2</sup>

Alicates pelacables, modelo económico, Para sección transversal de los conductores: 6mm2

a petición
En stock
503 piezas en stock
18,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.652 piezas en stock
74,25 €
52,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
685 piezas en stock
31,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Para sección transversal de los conductores 0,2 mm2 - 6 mm2 0,08 mm2 - 6 mm2 0,2 mm2 - 6 mm2
Longitud total 165 mm 200 mm 225 mm
Tipo de producto Alicate cortante Alicate cortante Alicate cortante

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra