{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 118 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Bisel de corte | Filo cortante muy fino | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Anchura de cabeza | 10 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | |
Articulación | regulable | |
Versión mordaza | larga, acanalada | |
Mango | Funda de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (63 − 65 HRC) | |
Material | Aleación de acero de alto rendimiento | |
Superficie | pavonado en negro | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726880 118 | |
EAN / GTIN | 7314150051427 | |
Número del fabricante | 8248 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates de corte oblicuo frontal para electrónica con mordazas acanaladas largas, SFW, Longitud total: 118mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
116,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
190 piezas en stock
74,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
propiedad electrostática | EGB / ESD | EGB/ESD |
Longitud total | 118 mm | 125 mm |
con muelle de abertura | sí | sí |
Bisel de corte | Filo cortante muy fino | Filo cortante muy fino |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Material | Aleación de acero de alto rendimiento | Acero de herramientas especial mecanizado por CNC |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante |