Alicates de corte oblicuo para electrónica 125 mm

Número de artículo: 726670 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: Filo cortante muy fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Bisel de corte Filo cortante muy fino
Anchura de cabeza 10 mm
Longitud de filo 10 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,2 mm - 1,5 mm
Mango Funda para mangos de 2 componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (62 − 64 HRC)
Material Acero de herramientas especial mecanizado por CNC
Superficie chorreado mate
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726670 125
EAN / GTIN 4062406133689
Número del fabricante 726670 125

Descripción

Ejecución:

Elaborados con precisión, de diseño esbelto. Filos templados por inducción (62 − 64 HRC). Superficie antideslumbrante, mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble intercambiable para un manejo sencillo. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD.

Material:

Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC para tolerancias muy precisas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra