• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de corte lateral para electrónica modelo estrecho 130 mm

Número de artículo: 726682 130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
979 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: KW
  • Material: Acero al carbono (C70)

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 130 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Bisel de corte KW
Material Acero al carbono (C70)
Anchura de cabeza 9,5 mm
Longitud de filo 8 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,8 mm
Superficie sin reflexión fosfatado
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726682 130
EAN / GTIN 4062406239220

Descripción

Ejecución:

Alicates de corte profesionales con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD.

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript