Surtido de alicates para electrónica 4 piezas, Número de alicates: 4

Número de artículo: 700161 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de alicates precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: sin filo de corte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de alicates 4
propiedad electrostática EGB/ESD
Bisel de corte sin filo de corte
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 700161 4
EAN / GTIN 4062406239213
Número del fabricante 700161 4

Descripción

Ejecución:

Las dos piezas de los alicates están troqueladas con precisión y ensambladas de forma exacta a través de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas. Los alicates de corte tienen un corte cizallante fácil. Con muelle de apertura para un manejo sencillo. Cubiertas de mangos de 2 componentes de plástico antiestático. Adecuados para componentes ESD.

Material:

Acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Volumen de suministro:

1 alicate de corte lateral para electrónica n.º 726682 (cabeza estrecha − 9,5 mm): Tam. 130
1 alicate de corte oblicuo para electrónica n.º 726702 (cabeza normal − 13,5 mm): Tam. 135
1 alicate plano para electrónica n.º 727142: Tam. 145
1 alicate de punta para electrónica n.º 727162: Tam. 155

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra