{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 135 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Bisel de corte | KW | |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | |
Anchura de cabeza | 10,5 mm | |
Longitud de filo | 10 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Forma de cabeza | estrecho | |
Mango | Funda para mangos de 2 componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (63 − 65 HRC) | |
Superficie | pavonado en negro | |
con muelle de abertura | sí | |
articulación atornillada de precisión ajustable | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726040 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103058 | |
Número del fabricante | RX 8142 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza estrecha 135 mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
87,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.445 piezas en stock
17,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.083 piezas en stock
22,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
613 piezas en stock
28,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
propiedad electrostática | EGB / ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Longitud total | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Anchura de cabeza | 10,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
Superficie | pavonado en negro | sin reflexión fosfatado | sin reflexión fosfatado | sin reflexión fosfatado |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | 1,3 mm | 2 mm | 1,3 mm |
Material | Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento | Acero al carbono (C70) | Acero al carbono (C70) | Acero al carbono (C70) |
Longitud de filo | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |