Alicates de corte lateral para electrónica especial para alambres duros 135 mm

Número de artículo: 726762 135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
605 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: KW
  • Material: Acero al carbono (C70)

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 135 mm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Bisel de corte KW
    Material Acero al carbono (C70)
    Anchura de cabeza 13 mm
    Longitud de filo 12 mm
    Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 0,4 mm
    Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 1,3 mm
    Superficie sin reflexión fosfatado
    con muelle de abertura
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 726762 135
    EAN / GTIN 4062406395049
    Número del fabricante 726762 135

    Descripción

    Ejecución:

    Alicates de corte profesionales con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD.

    Material:

    De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra