Zapatos de seguridad MILTON Low ESD S3 MILTON Low ESD S3, Talla 43

Número de artículo: 725931-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Suela intermedia de acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie MILTON
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Suela intermedia de acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 725931-43
EAN / GTIN 4030839376287
Número del fabricante 725931-43
Número L L00790 2635

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave con orificios incorporados
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "MILTON" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra