Zapatos de seguridad MILTON Low ESD S3 MILTON Low ESD S3, Talla 41

Número de artículo: 725931-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Stahlzwischensohle
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie MILTON
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Seguridad antiperforación Stahlzwischensohle
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 41
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 725931-41
    EAN / GTIN 4030839376263
    Número del fabricante 725931-41

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
    • Suela interior ESD de lana suave con orificios incorporados
    • Suela intermedia de acero
    • Suela de TPU/PU WELLMAXX
    • Puntera resistente a la abrasión
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF