Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE 140 mm

Número de artículo: 725300 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
386 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 725300 140
EAN / GTIN 4003773040293
Número del fabricante 70 06 140

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE 140 mm

Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE 140 mm

a petición
En stock
386 piezas en stock
24,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
292 piezas en stock
20,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.610 piezas en stock
16,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total 140 140 140
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no no no
con muelle de abertura conmutable no no no
Norm DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie cromado cromado pulido
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 4 4 4
Tipo de producto Alicate cortante Alicate cortante Alicate cortante

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra