{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 125 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | cromado | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 725300 125 | |
EAN / GTIN | 4003773018124 | |
Número del fabricante | 70 06 125 |