{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda para mangos de paredes resistentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 725265 160 | |
EAN / GTIN | 3662424076541 | |
Número del fabricante | 192A.16CPE |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de corte lateral, cromado, Longitud total: 160mm
a petición
En stock
94 piezas en stock
40,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.621 piezas en stock
18,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.983 piezas en stock
10,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Mango | Funda para mangos de paredes resistentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) |
con muelle de abertura conmutable | no | no | no |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Superficie | cromado | cromado | pulido |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |