Sierra de calar para tubos de hasta Ø 440 mm - AStx 649-1

Número de artículo: 72342200230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72342200230
EAN / GTIN 4014586858470
Número del fabricante 72342200230
Número L L00030 256

Descripción

Descripción:

  • Sierra de calar para tubos de hasta Ø 440 mm
  • AStx 649-1
  • Potente sierra de calar para tubos y perfiles

Característica:

  • Potencia de entrada 750 W
  • potencia de salida 480 W
  • velocidad de carrera 350 1/min
  • longitud de carrera 60 mm
  • tubos hasta Ø 440 * mm
  • perfiles hasta ancho x alto 290 x 550 mm
  • cable con enchufe 2,5 m
  • peso según EPTA 6,10 kg

Ventaja:

  • Ideal para cortar a medida tubos y perfiles de acero, hierro fundido, hormigón de gas y plásticos
  • Dispositivo de sujeción y avance disponible para perfiles y tubos de Ø 80 mm a Ø 400 mm
  • Especialmente adecuado para material sándwich y diferentes capas de material
  • Los dispositivos de sujeción ajustables también permiten realizar cortes a inglete de hasta 45°
  • * Con extensión de cadena

Volumen de suministro:

  • 2 hojas de sierra
  • 1 mango adicional
  • 1 juego de llaves

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra