Hojas de sierra HD

Número de artículo: 63503093004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63503093004
EAN / GTIN 4014586200774
Número del fabricante 63503093004
Número L L00010 510

Descripción

Descripción:

  • Hojas de sierra HD
  • hojas de sierra especiales para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Las hojas de sierra HD convencen por su larga vida útil y su rápido avance de aserrado. Diámetro de tubo hasta 170 mm en combinación con el dispositivo de sujeción y alimentación FEIN 9 07 02 005 00 0 o el dispositivo de sujeción 9 07 02 004 00 6

Característica:

  • Distancia entre dientes 1,6 mm
  • longitud 300 mm
  • espesor 2 mm
  • calidad HSS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra