Zapatos de seguridad PURE Slipper Low ESD S2 PURE Slipper Low ESD S2, Talla 42

Número de artículo: 72340-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie PURE
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72340-42
EAN / GTIN 4030839318188
Número del fabricante 72340-42

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descargas y documentos

De la misma serie "PURE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra