Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia PURE Easy ESD S1 PURE Easy ESD S1, Talla 37

Número de artículo: 72322-37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie PURE
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 37
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72322-37
EAN / GTIN 4030839244456
Número del fabricante 72322-37

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero