{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,4 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | revestidos de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 723150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033141 | |
Número del fabricante | 74 01 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de corte lateral, modelo resistente, pulidos 160 mm
a petición
En stock
1.057 piezas en stock
18,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
430 piezas en stock
23,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.143 piezas en stock
15,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 160 | 160 | 160 |
Mango | revestidos de plástico | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) |
con muelle de abertura conmutable | no | no | no |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | cromado | pulido |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |