Alicates de corte lateral, modelo resistente, pulidos, Longitud total: 140mm

Número de artículo: 723150 140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
383 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 3,1 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749
Mango revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie atramentados en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 723150 140
EAN / GTIN 4003773039747
Número del fabricante 74 01 140
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra