{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4,2 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 3 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 723100 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035367 | |
Número del fabricante | 74 05 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates corte lateral, modelo resistente, cromado, con cubiertas en mangos 200 mm
a petición
En stock
208 piezas en stock
32,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
339 piezas en stock
26,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
424 piezas en stock
17,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 3 | 3 | 3 |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |